MAGNA Magnet Ferit 3401005 1bag

#Nomor SKU S007720723
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3401005
Unit 1bag
Surface Magnetic Flux Density 0.05T
Adhesion Strength 34.3N
LxWxThickness 100x100x5.0mm
M Code 49054616
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- There is no demagnetization due to having high coercivityExcellent corrosion resistance, suitable for planar shape.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan