MAGNA Magnet Ferit 320905016 1unit

#Nomor SKU S007720705
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 320905016
Unit 1unit
Surface Magnetic Flux Density (T) 0.135
Adhesion Strength (N) 88.2
Outer DiameterxThickness (mm) 90x16
Hole Diameter (mm) 50
Purpose of Use As a speaker, a headphone or motor parts.
M Code 49054591
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-There is no demagnetization due to having high coercivity.


-Excellent corrosion resistance, suitable for planar shape.


-As a speaker, a headphone or motor parts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan