KO-KEN 12.7 Sq Volt Twister 4129.37-10 1pc

#Nomor SKU S007660227
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4129.37-10
Unit 1pc
Size 10mm
Dimension D1 10mm
Dimension D2 24mm
Dimension L 37mm
Plug Angle 12.7mm
TRUSCO Number 811-7662
M Code 10315636
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features
It is a socket that can remove the bolt that has been taken off by bolt deterioration, fixation, over torque, etc. Drill in the center of the broken bolt Open the hole, insert the bolt twister and turn it, you can bit it and catch the broken bol
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan