LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board Anchor (Angkur Gipsum) MSNK 1set(200pcs)

#Nomor SKU S007611461
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSNK
Unit 1set(200pcs)
WidthxLength 7.2x9.0m
Number of Eyelets 36piece
Eyelet Pitch (cm) 90
M Code 69504627
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Easy construction only requiring driving with a hammer without a pilot hole.

-This anchor is white and small with a thin head, enabling construction that does not stand out.

-For mounting equipment on wall base materials such as gypsum boards(JIS:GB-R)of 9 to 12.5mm thickness and plywood(lauan plywood)of 4 to 5.5mm thickness.

-Truss tapping screw 4 x 25

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan