LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board Anchor (Angkur Gipsum) MSN 1set(100pcs)

#Nomor SKU S007611452
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSN
Unit 1set(100pcs)
WidthxLength 5.4x7.2m
Number of Eyelets 28piece
Eyelet Pitch (cm) 90
M Code 69504618
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Easy construction only requiring driving with a hammer without a pilot hole.

-This anchor is white and small with a thin head, enabling construction that does not stand out.

-For mounting equipment on wall base materials such as gypsum boards(JIS:GB-R)of 9 to 12.5mm thickness and plywood(lauan plywood)of 4 to 5.5mm thickness.

-Truss tapping screw 4 x 25

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait