Yutaka Make Rubber Band Cargo Tube Rope (Tali Elastis Kargo) PRT100 1roll

#Nomor SKU S007608546
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRT100
Unit 1roll
Comments 30mm
Purpose of Use For covering truck bed, laying sheet, etc.
M Code 60848174
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Because it is a long type, it can be cut and used with the required length.
-For covering truck bed, laying sheet, etc.
Warning
- There are parts where the thickness, shape and flat diameter are not constant due to the reuse of the tire tube.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan