Pica Step Ladder Aluminium (Tangga Lipat) MCX180 1unit

#Nomor SKU S007595358
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCX180
Unit 1unit
Maximum Working Weight (kg) 100
Top Board Height (m) 1.39
Total Ladder Length (m) 2.96
Top Board Dimension (mm) 300x172
M Code 24770034
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description





-Since this is a middle folding type and has opening stop brackets, you don't take much time for opening/closing the stepladder.



-A unique vibration sound prevention mechanism has been adopted.



-The anti-slip cap width which prevents la

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan