TRUSCO Wire Clip On Adhesive Base TWS20BK 1set(10pcs)

#Nomor SKU S007592528
Wishlist
Harga spesial Rp29.900 Harga normal Rp60.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TWS20BK
Unit 1set(10pcs)
Applicable Cable VVF2.6x3Cx1 stripe
WidthxLength 67.6mmx1m
Thickness 19mm
Internal Dimensions 37mm
M Code 20789703
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-Adhesive type wiring stopper that can be used in every field.


-Can be used for a wide variety of materials including steel, glass, aluminum and plastic.


-Adhering to a flat surface, holds and fixes the wire, LAN cable etc. with the nail.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan