RIKEN KEISOKUKI Precision Frat Level (Waterpass) RFL1002 1pc

#Nomor SKU S007588127
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RFL1002
Unit 1pc
Dimensions 100x36x38mm
Sensitivity 0.02mm/lm
M Code 16429123
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Used for assembly/leveling of machines.
-Precise grinded finish is applied to the working surface.
-Portable, convenient to carry.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan