TRUSCO Mesh Sheet (Terpal) LCM3654TM 1sheet

#Nomor SKU S007585209
Wishlist
Harga spesial Rp649.900 Harga normal Rp2.599.900
Persediaan
Diskon 75%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number LCM3654TM
Unit 1sheet
Width x Length (m) 3.6x5.4
Number of Eyelets 60piece
Eyelet Pitch (cm) 30
Purpose of Use For building work curing. For painting works. (shatter-proof)Remove fine particles and dust.
M Code 16262882
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- There is no generation of harmful dioxins at incineration treatment.- Supple texture, difficult to wrinkle, complement the aesthetic appearance on site.- It is light and excellent in usability.- White with a refreshing feeling, high lighting and transparency, even those working in the work effectiveness.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan