TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli) OSL10257 1pc

#Nomor SKU S007582141
Wishlist
Rp27.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OSL10257
Unit 1pc
Shaft diameter 10mm
Outer Diameter 25mm
Thickness 7mm
M Code 16246378
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 29 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-Improves sealability as this type includes a spring.


-Used as a seal for rotating shaft and has a dust protector to keep out fine dust from the outside.


-Uses nitrile rubber having excellent oil resistance.


-For general industrial machine such a

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan