UHT Air Micro Spindle MSE3 1pc

#Nomor SKU S007581355
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSE3
Unit 1pc
Chuck Inner Diameter 3mm
No. Load Speed 75000rpm
Air consumption 0.12 to 0.20
Hose Intake Port PT1/4
Exhaust Back
Total Length 161mm
Kandungan Air Hose: 1.5m, Joint
M Code 10516266
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the small-sized spindle for being mounted on the machine. Tuned up air motor for 3BS is used. This is the collet nut equipped with cover.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan