SUGATSUNE Magnet Catch MCMS50DGR Dark Gray 1pc

#Nomor SKU S007578829
Wishlist
Harga spesial Rp129.900 Harga normal Rp159.900
Persediaan
Diskon 18%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MCMS50DGR
Unit 1pc
Color Dark Gray
Total Length 50mm
Mounting Pitch 32mm
Adhesion Strength (N) 39.2
M Code 8519333
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Since neodymium magnet is covered with silicone rubber, it reduce impact sound at adsorption and high adsorption has bee realized.
Warning


-Please do not use under the environment of 80℃ or more.

-It cannot be used with strong acid, strong alkaline, vapor, or hot water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait