UNIKA Metacore-Max50 MX5032.0 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MX5032.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Diameter | 32 |
| Max Processed Sheet Thickness | 50mm |
| M Code | 89676894 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-Can be attached directly to a magnetic drilling machine in a single operation.
-The 3-angle cutting edge and unique carbide tip provide light sharpness and long life.
-High-precision speed drilling of 50mm-thick steel is also possible.
-Work material: Steep plate, section steel, cast iron plate, stainless steel plate, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan