Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini) MC1220 1pc

#Nomor SKU S007565597
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MC1220
Unit 1pc
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length 19x0.35x3.00x46.0mm
Type Whole Surface Electrodeposition
Grain Size (#) 140
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 15000
M Code 75427606
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.
-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan