Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) MH5LS1 1pc

#Nomor SKU S007558694
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MH5LS1
Unit 1pc
Lifting Force 50kN (5t)
Stroke 120mm
Height 225 to 415mm
Head diameter 35x31.5mm
Auxiliary Thread 70mm
M Code 48856403
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 30 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.


-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.


-Handle

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan