TRUSCO Noss Drill HSS TSSMM4 1pc

#Nomor SKU S007556119
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSSMM4
Unit 1pc
Small Diameter 4.5mm
Large Diameter 8.4mm
Step Length 18mm
Groove Length 30mm
Total Length 70mm
Shank Diameter 6mm
Purpose of Use Work material: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.
M Code 48910111
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For countersunk head screw For JIS B 1101 bolt hole and counter boring machining.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait