TRUSCO Long Hand Reamer (Reamer Tangan) LHR3.0 1pc

#Nomor SKU S007553334
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LHR3.0
Unit 1pc
Number of Blades 6
Cutting Diameter 3
Blade length 60mm
Total Length 100mm
Shank Diameter 3mm
Corner opposite side 2.5mm
Purpose of Use Work material: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.
M Code 48914424
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Has loose chamfer angles and a shank rectangle part, and precisely finishes the hole after passing the drill hole and the rough reamer. Optimum for deep hole processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait