TEIJIN Welding Blanket TKW0242SP 1unit

#Nomor SKU S007545520
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TKW0242SP
Unit 1unit
Type Roll
W x L 1000x30mmm
Thickness Approx. 1.0mm
Instantaneous Heat Resistant Temperature 1300°C
Continuous Working Temperature 250°C
Material Flame Resistant Fiber (Pyromex(R), Silicone Double-sided Processing
Purpose of Use As a welding spark receiving sheet, fire proof cover, curing sheet, and duct cover.
Berat (Kg) 23.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Flameproof gray fiber fabrics are coated with special silicone on both sides.- Type to repel received sparks and slag.- It does not contain hazardous fibers like asbestos or glass fibers with skin irritation.
Warning
- Not compliant with JIS A 1323 Class A.- Do not use for fusion cutting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan