Iwata Mfg. Trim & Trim Seal 10064B5TL5 1pc

#Nomor SKU S007540622
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10064B5TL5
Unit 1pc
Dimension A (mm) 10.8
Dimension B (mm) 12.7
Dimension C (mm) 2.2
Dimensions t (mm) 6.4
R (mm) 3.6
Length (m) 5
Main Body Materials Thermoplastic elastomer (TPE)
Core Bar Materials Aluminium
M Code 34826626
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It protects the edge part and provide good aesthetic appearance.
-It can be easily installed without using adhesive.
-Protection of the edge part.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan