Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) SP38 Clear 1roll

#Nomor SKU S007536975
Wishlist
Harga spesial Rp5.399.900 Harga normal Rp14.999.900
Persediaan
Diskon 64%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SP38
Unit 1roll
Length (m) 40
Inner DiameterxOuter Diameter (mm) 38x48
Working Pressure (MPa) 0.4
Minimum Bend Radius (mm) 190 or more
Working Temperature Range (°C) -5 to 60
Color Clear
Material Soft polyvinyl chloride Resin (PVC)
Purpose of Use Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.
M Code 16479898
Berat (Kg) 39.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications. Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan