Daytona Exhaust System Insulated Glass Wool (Komponen Knalpot Motor) 96246 1pc

#Nomor SKU S007471553
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 96246
Unit 1pc
Type Roll type
Size 50mmx5m
Heat-Resistant Temperature 350°C (aluminum parts/200)
M Code 66570787
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Excellent heat insulation effect than asbestos. Roll type used by winding the like exhaust portion of the two-stroke chamber. In the racer tuning of the exhaust is performed at high 200rpm-300rpm, maximum speed is up. Moreover, as for noise control, decrease noise 2-3 phone by wrapping the whole or part of the chamber.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan