Yutaka Make Wood Wool Packing A399 1pc

#Nomor SKU S007446469
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A399
Unit 1pc
Thickness 180mm
Material Wood
M Code 30098276
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Little color variation and looks very beautiful.

-The wood is sticky and is unique for its elasticity.

-Excellent air permeability, moisture absorption, etc.

-As package cushioning material for fragile objects such as glass, bottles, ceramics, etc.

Warning
-Flammable.

-Do not use or store near fire.

-Don't store outdoors because it may cause mold, etc., to grow.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan