NOGA Vertical Clamping System Monoblock KM06100 1set

#Nomor SKU S007439335
Wishlist
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KM06100
Unit 1set
Arm Length Range 61mm
Clamp Height -8 to 176mm
Attached T Nut 2 pcs each for slots 14, 16 and 18mm
M Code 60924474
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It can adjust the clamp height easily without using height adjustment blocks or adjustment plates, and maintain a constant clamping force.
-Monoblockx2, riser blockx2, clamping keyx1, extra long armx1, M10 screwx4, M10 T nut with springx6

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan