NOGA Vertical Clamping Piccolo KM07020 1pc

#Nomor SKU S007439317
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KM07020
Unit 1pc
Clamping Force 6500N
Width x Depth x Height 32x73x62.5mm
Arm Length 54mm
Arm Height -15 to 58mm
Body Material Aluminium Bronze
Arm Material Steel
M Code 60924413
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It can adjust the clamp height easily without using height adjustment blocks or adjustment plates, and maintain a constant clamping force.-Aluminium turning shoex1, ball point hexagon wrench (8mm), M8x30 standard tightening screwx1

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan