NOGA Vertical Clamping Monobloc KM06020 1pc

#Nomor SKU S007439292
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KM06020
Unit 1pc
Width x Depth x Height 40x108x89mm
Clamping Force 16000N
Arm Length 33mm
Arm Height 0 to 80mm
M Code 60924456
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It can adjust the clamp height easily without using height adjustment blocks or adjustment plates, and maintain a constant clamping force.-Aluminium main body, steel arm, aluminium turning shoex1, clamping keyx1 (fixing screw sold separately)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan