Nihon Seiki Vacuum Breaking Valve BN7KV210A8E200 1pc

#Nomor SKU S007436958
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN7KV210A8E200
Unit 1pc
LxWxH 45x105x73mm
Connection Port Diameter Rc1/4
Power AC200V
Working Fluid Air or Inert Gas
Working Pressure 1.3x10<SUP>-6</SUP>Pa to 2.0x10<SUP>5</SUP>Pa
Fluid Temperature 0 to 50°C (without freezing)
Delay Time Approx. 1 to 8sec
Effective Sectional Area 8.3mm²
M Code 89630545
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Super low power consumption (3W under normal use)due to a special structure.
-Compatible high vacuums.
-There is no heating of the coil at all.
-Prevent the oil from coming up when the oil rotating vacuum pump is stopped.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan