IKURATOOLS Toggle Clamp Vertical Handle Type ISK090 1pc

#Nomor SKU S007430264
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISK090
Unit 1pc
Total Length 72.5mm
Clamping Force 3.0kN
Attached Bolt Diameter M4x30
Clamp Arm Moving Angle 80°
Handle Operation Angle 88°
Material Steel
Screw Tip Rubber Nitrile rubber
M Code 25695696
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Optimum for welding jig, assembly jig, inspection jig and processing jig.
-Flange base type.
Warning
-2S is stainless steel type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan