IRIS OHYAMA Tire Rack KTL450BK 1pc

#Nomor SKU S007428524
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KTL450BK
Unit 1pc
Width x Depth x Height 450x300x1080mm
Load Capacity 120kg
Pipe Material PVC coating steel pipe
Joint Parts Materials ABS Resin, Polyacetate
M Code 39120575
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple tire rack which is an inlay type and does not require screw fastening.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan