goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik) PX201 1unit

#Nomor SKU S007425660
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PX201
Unit 1unit
Power AC100V
Electricity consumption 70W
Programmable Temperature 250 to 450°C
Attached Iron Tip PX-2RT-B
Total Length 210mm
Power Cord Length 1.5m
Heater Ceramic heater
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.
-Temperature control is possible at hand.
-Equipped with 70W high power heater.
-Lead-free solder compliant
-With heat resistant cap
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan