WAKI Stretch Code GB912 1pc

#Nomor SKU S007417458
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GB912
Unit 1pc
Standard Width 17x305mm
Hole Number 3
M Code 60858604
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Hooks are attached to both sides.
-Hook position is flexible, the length can be changed depending on the target object.
-For temporary fixation of luggage etc.
Warning
-If you extend the length of the rubber by 1.5 times or more, it will break and dangerous.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan