IRIS OHYAMA Stainless Steel Tire Rack KSL710 1pc

#Nomor SKU S007411597
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSL710
Unit 1pc
Width x Depth x Height 710x450x1440mm
Load Capacity 120kg
Material Stainless Steel-wrapped steel pipe
Joint Parts Materials ABS Resin, Polyacetate
M Code 39120627
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A simple tire rack which is an inlay type and does not require screw fastening.
-Made of stainless steel and is rugged and rust resistant.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan