TRUSCO Sprayer (Drybattery Type) TFD03L 1pc

#Nomor SKU S007405435
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFD03L
Unit 1pc
Capacity 3L
Nozzle A Mouthpc
Nozzle Length 320 to 930mm
Hose length 1.6m
Power Supply D dry batteryx4/sold separately
Mist Capacity Approx. 240cc/minute (4.8V)
Main Part Materials Polypropylene (PP)
Pipe Part Materials Fiberglass
Purpose of Use For spraying garden trees with pesticides/herbicides.
Accessories Shoulder strap/spout
M Code 48936623
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Extent of mist can be adjusted freelyA highly durable carbon gear is built into the pump to enable powerful performanceThe bottom of the container is slanted and a low level of solution can be used without wasting itElevated and remote areas can be sprayed comfortably with a 3-stage extendable nozzle and an extension joint pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait