IRIS Sprayer (Drybattery Type) IRN5000 1pc

#Nomor SKU S007405417
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IRN5000
Unit 1pc
Capacity 5L
Nozzle A Mouthpc
Nozzle Length 610 to 830mm (1100 when extension nozzle is installed)
Hose length 1.55m
Nozzle Materials Aluminium Alloy
Tank Material Polypropylene (PP)
Hose Material Vinyl Chloride (PVC)
M Code 37071641
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single nozzle battery type sprayer. Equipped with an improved power pump with a high precision and highly wear resistant carbon gear. The long nozzle extends up to 110cm when the extension pipe attached to the main unit is installed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan