NEW STRONG Slide Clamp Type CGS TC2CS 1pc

#Nomor SKU S007398038
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC2CS
Unit 1pc
Compatible Bolt M10, 12
Length 107mm
Width 35mm
Height 22mm
Material Steel (S45C)
Surface Treatment Quenching (HRC38)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It is used to clamp thin plates.
-For side clamp of thin workpieces.
-Cap tip high frequency

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan