YODONO Press Rubber Caster RW75 1pc

#Nomor SKU S007395147
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RW75
Unit 1pc
Allowable Weight 80kgf
Wheel Diameter D 75mm
Wheel Width 32mm
Boss Width W 39mm
Hole Diameter d 10mm
Metal Fitting Materials Steel
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent unichrome plated finishing
Wheel Materials Steel Wheel, Rubber
M Code 57314197
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-General type press made caster.
-Since uses red rubber wheel, does not remain tire marks on the floor.
-Highly elastic and easy-to-transport because of polybutadiene rubber wheel specification.
-Plate Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan