TRUSCO Press Caster Urethane Wheel TUW150 1pc

#Nomor SKU S007394856
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TUW150
Unit 1pc
Allowable Weight 306kgf
Wheel Diameter D 150mm
Wheel Width 45mm
Hub Width B 55mm
Hole Diameter d 20mm
Metal Fitting Materials Steel
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent Unichrome Plated
Wheel Materials Steel Wheel, Urethane
M Code 05600357
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Steel wheels are shaped like a star with distinctive design characteristics. (registered design)-The adjustable pivot part adopts a double bearing, smooth rotation was achieved.

-The wheel rotating part has excellent durability with commercial bearing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait