OLFA Mata Pisau Cutter AB-10 1set(10pcs)
Rp42.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AB-10 |
|---|---|
| Unit | 1set(10pcs) |
| Blade Width (mm) | 9 |
| Blade Length (mm) | 80 |
| Type of Packing | Plastic Case |
| Part Number | AB-10 |
| Dimensions (mm) | 9x80 |
| Blade Thickness (mm) | 0.38 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
10 standard-duty blades in a plastic case with a blade disposal container.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/S007391628-1.jpg)