BAHCO Non-Sparking German Type Stoning Hammer (Martil / Palu Beton) NS5001000FB 1pc

#Nomor SKU S007370102
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS5001000FB
Unit 1pc
Head Length 90mm
Head diameter 41mm
Total Length 400mm
Head Material Aluminium Bronze
Handle Materials Fiberglass
M Code 57318442
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Manufactured in accordance with DIN, ISO, and UNE international standardsUNE16590 compliantCertified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung) , a German federal material testing laboratory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait