ISEL Mecha Lock Nut Type MN2232 1pc

#Nomor SKU S007363050
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MN2232
Unit 1pc
Inner Diameter (mm) 22
Outer Diameter (mm) 32
Length (mm) 22
Allowable Maximum Torque (N m) 275
Allowable Thrust (N m) 24.50
Width Across-Flat Dimension (mm) 36
Working Temperature Range -20 to 100°C
Material Steel
M Code 7212676
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since it can be mounted/dismounted just by tightening/loosening the nut, it is very easy to mount/dismount.
-Has a centering function.
-Positioning and phase matching can be done at any position, and fastening with no backlash is possible.
-When wall thickness of a hub is thin, or for places with light torque.
-Nut tightening type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan