Tech-EV Insulated Torque OLCTQW25A 1pc

#Nomor SKU S007358720
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OLCTQW25A
Unit 1pc
Input Drive 9.5mm
Torque Adjustable Range 5 to 25N・m
Min Scale 5N・m
Total Length 280mm
M Code 41098827
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification- IEC60900 standard productWith ratchet functionWith push release function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan