TRUSCO Insulated Ratchet Handle TZRH2 1pc

#Nomor SKU S007358696
Wishlist
Harga spesial Rp999.900 Harga normal Rp1.999.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TZRH2
Unit 1pc
Input Drive 6.35mm
Number of Teeth 72sheet
Total Length 148mm
M Code 20783114
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1000V insulation specification- IEC60900 standard product. With push release function.
Warning
- The inner side of the box is not insulated. The metal part is not insulated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan