Tech-EV Insulated Open Wrench OLC635114A 1unit

#Nomor SKU S007358650
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OLC635114A
Unit 1unit
Width Across-Flat Dimension 14mm
Total Length 194mm
Thickness 10.5mm
M Code 41098811
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation specification IEC60900 standard product. The insulated coat of the resin mold provides the thinnest coat to date.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan