Shinfuji Burner Handy Burner KB100 1pc

#Nomor SKU S007354982
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KB100
Unit 1pc
Heat Output 2100kcal/h
Nozzle Diameter 22mm
Total Length 120mm
Continuous Use Time 90min
Flame Temperature 1300°C
Working Fuel Gas cylinder
Material Stainless Steel, Resin
Accessories Gas cylinder(GT-760)x 1
M Code 73405675
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Wide flame and workability is outstanding.- Can focus the flame only on where to burn.- Excellent wind resistant performance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan