OLFA Poki L Type 158K 1pc

#Nomor SKU S007349661
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 158K
Unit 1pc
Total Length (mm) 104.5
Total Width (mm) 99.5
Total thickness (mm) 49.5
Main Body Materials Polypropylene (PP)
Metal Fitting Materials (Blade Folding) Stainless Steel (SUS304)
M Code 8919854
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Cutter blade that can be processed safely.- Can also be use in needles, pin, etc. processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan