Morimitsu Plate Shears HSTM5124 1pc

#Nomor SKU S007347609
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSTM5124
Unit 1pc
Iron Plate 0.5
Cutting Performance (Copper Plate) 0.6mm
Cutting Performance Stainless Steel Plate 0.4mm
Total Length 265mm
Blade length 60mm
Body Material Dead soft steel SAE1006
Blade Materials HITACHI YASUKI Blue Paper Steel
M Code 48899873
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For curved and straight cutting by left-handed users.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan