RENNSTEIG Parallel Pin Punch 4500030 1pc

#Nomor SKU S007334942
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4500030
Unit 1pc
Total Length (mm) 150
Outer Diameter (mm) 10
Tip Diameter (mm) 3
Material Chrome Vanadium Steel
M Code 21480332
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Parallel pin punch with high-quality steel.- Demonstrates excellent durability and high usability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan