SPOT Packing Machine SPOT90 1pc

#Nomor SKU S007330502
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPOT90
Unit 1pc
Compatible Band Width 9 to 19mm
Band Thickness 0.7mm
Total Length 320mm
Compatible Bands Polypropylene (PP), Paper Band
M Code 2445931
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Dual purpose use of both PP bands or paper bands are possible.
Warning
-A sealing machine is required separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan