OLFA Hook Cutter P Type L (Pisau Kait) 205B L Type 1pc

#Nomor SKU S007330326
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 205B
Unit 1pc
Total Length (mm) 145
Compatible Replacement Blade XB17
Blade Thickness (mm) 0.6
Main Body Materials ABS Resin
Blade Materials Tungsten Steel
M Code 34621431
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Improved safety by allowing blade to be stored in slide type. Two replacement blades are incorporated in the body. Special cutter for plastic sheets such as acrylic board and PVC board. Can be use for marking various hardened material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan