OLFA Cutter Blades P (Isi Cutter) XB17 P - 800 1set(3sheets)

#Nomor SKU S007330317
Wishlist
Rp95.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XB17
Unit 1set(3sheets)
Blade Length (mm) 61.2
Blade Thickness (mm) 0.6
Blade Material Tungsten Steel
M Code 10243983
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a replacement blade for P cutter L type (can also be used for discontinued product P-800). It is exclusive for plastic board such as acrylic キ PVC board. Two blades can be used in front and back. 3 sheets included.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait